Motion
66261138593

NORTON ABRASIVES
66261138593

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 30 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03107388
N° MFR66261138593
Prix5.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138593

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 30 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03107388
N° MFR66261138593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    30
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138593
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, fonte, composites, cloison sèche, fibre de verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois doux, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138593

Aperçu

Description du fabricant
66261138593 F826 38593 36G 7 X 7/8 DISQUE