Motion
78072722550

NORTON ABRASIVES
78072722550

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 180 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI03107438
N° MFR78072722550
Prix16.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072722550

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 180 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI03107438
N° MFR78072722550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu
  • CUP_NON
    78072722550

Aperçu

Description du fabricant
78072722550 CEINTURE-TJ 180- X METALIT