Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.84
- Longueur2.13, 520 po
- Épaisseur0.09 mm
- Poids0.03
- Largeur2.2, 1/2 po
Détails
- ApplicationJoint d’étanchéité de tuyau
- CouleurBlanc
- Plage de température de fonctionnement-450 à +500 °F
Aperçu
- Facile à assembler et à démonter
- Polytétraflouroéthylène vierge non fritté (PTFE) autolubrifie les joints, ce qui les rend faciles à assembler et à démonter pour un joint étanche
- Le produit peut également être utilisé sur un certain nombre d’autres applications de type maintenance
- Prix par rouleau