Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps3.500 po
- Coefficient de volume0.27
- Pression d'entrée maximale3000 psi
- Longueur totale9 po
Détails
- Taux de livraison par avion5800 scfh
- ApplicationIndustriel
- Matériau du corpsLaiton
- Plage de pression de distribution5 à 125 psi
- Matériau de la membraneAcier inoxydable
- Service de gazInerte
- Connexion d’entréeCGA-580
- Connexion de sortie5/8 po-18 F RH
- Capacité du régulateurService intensif
- SérieProfessionnel SR450D-580
- ÉtapesCélibataire
- Normes respectéesInscrit à UL252 par ETL
- Plage de pression d'alimentation3000 psi
- Type d’approvisionnementCylindre
- TypeRégulateur
- CUP_NON716352000741