Motion
VW2
Clé à soupape, taille de clé : 1-5/16 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 22 po, nombre d’extrémités : embout simple
N° D’ARTICLE MI03120277
N° MFRVW2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à soupape, taille de clé : 1-5/16 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 22 po, nombre d’extrémités : embout simple
N° D’ARTICLE MI03120277
N° MFRVW2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    22 po
  • Poids
    4-3/4 lb
  • Taille de la clé
    1-5/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Processus de fabrication
    Forgé
  • Nombre de fins
    Extrémité simple

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À VANNE VW2 ST WHL