Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.7656 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Taille du filetage#5/16-24
- Poids1.40 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327149352
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.700 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4470 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327149352
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, verrouillage par vis de fixation, joint de contact à triple lèvre, relubrifiable, DE sphérique