Motion
WD110 NIP DE CONN. COTT

PEER CHAIN
WD110 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 110 / 6.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03126322
N° MFRWD110 COTT CONN PINS
Prix38.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WD110 COTT CONN PINS

Goupille fendue - 110 / 6.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03126322
N° MFRWD110 COTT CONN PINS
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
Prix38.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    110 / 6.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WD110 / 6"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    5530
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
WD110 NIP CONN COTT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WD offre des broches traitées thermiquement tandis que la série WDH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.