Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-1/16 po
- Épaisseur de la mâchoire19/32 po
- Largeur de la mâchoire3-5/8 po
- Longueur totale10.4375 po
- Poids1.72 lb
Détails
- Capacité de coupe11 AWG
- Style de poignéeSimple
- Code d’harmonisation8203206030
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Numéro CUP du fabricant037103212955
- MatérielAcier allié
Aperçu
- Agrafes 2 dans le nez
- Tête de marteau ondulée, gros calibre, facilement accessible, tire des agrafes rouillées
- L’ouverture spéciale dans la tête permet à la fois d’ébrécher le fil et l’agrafe
- Coupe-fils durables trempés par induction électronique 2
- Fabriqué en acier allié forgé
- Tête polie
- Poignées simples
- Métal du pistolet, poignées moletées
- Ne doit pas être utilisé pour marteler des matériaux durcis