Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.7800 po, 19.81 mm
- Longueur de la poignée3.8000 po, 96.52 mm
- Hauteur0.7000 po, 17.78 mm
- Longueur de la mâchoire25/32 po
- Épaisseur de la mâchoire15/32 po
- Largeur de la mâchoire1-7/32 po
- Longueur7.0000 po, 177.80 mm
- Profondeur globale0.4680 po, 11.89 mm
- Longueur totale7 po
- Hauteur de pièce unique17.78 mm;0.7000 po
- Longueur de pièce unique177.80 mm;7.0000 po
- Largeur d’une seule pièce53.34 mm;2.1000 po
- Poids de l’outil0.65 lb, 0.2948 kg
- Largeur de l’outil53.34 mm;2.1000 po
- Poids0.70 lb
- Largeur2.1000 po, 53.34 mm
Détails
- ApplicationService intensif
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier allié
- CouleurCuir brut
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe12 AWG
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)12 AWG
- DescriptionPince coupante diagonale robuste 7.0000 po / 254 mm
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePoignée coussinée à double trempage
- Style de poignéePoignée trempée
- Type de poignéePoignée trempée
- Code d’harmonisation8203206030
- Effet de levier élevéfaux
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant037103212801
- MatérielAcier allié
- Nombre de piècesflancs_de_qualité
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON037103323156
Aperçu
- Conçu pour la coupe de fils robustes
- Bords de coupe durcis à induction électronique, à la main, longue durée
- Fabriqué en acier allié forgé
- Testé individuellement pour la force et la capacité de coupe
- Tête polie
- Poignées coussinées antidérapantes rouges
- Tête inclinée pour coupe décalée
- Bords de coupe standard