Motion
M5213D

LINK-BELT
M5213D

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03130796
N° MFRM5213D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
M5213D

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03130796
N° MFRM5213D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    Lumière

Aperçu

Description du fabricant
M5213D EXTÉRIEUR RG M5213D-0