Motion
M61928DAW933 RG EXTÉRIEUR

LINK-BELT
M61928DAW933 OUTER RG

M61928DAW933 EXTÉRIEUR RG M61928DA/W933
N° D’ARTICLE MI03130802
N° MFRM61928DAW933 OUTER RG
Prix578.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
M61928DAW933 OUTER RG

M61928DAW933 EXTÉRIEUR RG M61928DA/W933
N° D’ARTICLE MI03130802
N° MFRM61928DAW933 OUTER RG
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
Prix578.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    104.94 mm
  • Diamètre extérieur
    115.0000 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.662 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de lubrification
    Graisse ou huile
  • Numéro CUP du fabricant
    662327474089
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Série
    Série 1000 étroite - Extra léger

Aperçu

Description du fabricant
M61928DAW933 EXTÉRIEUR RG M61928DA/W933
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné