Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/16 po
- Longueur totale7-5/16 po
- Longueur de la tige3 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Page de produit du fabricant
- Non étincelantPas d’étincelles
- Arbre remplaçableArbre fixe
- Matériau de la tigeAcier
- Style de tigeSobre
- CUP_NON092644650062
Aperçu
- Longueur standard pour la plupart des applications
- S’ajuste sur les longs boulons et goujons
- Taille de la tige : 3”