Motion
13604
Clé réglable - 4 po de longueur totale, poignée simple, 0.5000 po de capacité maximale de mâchoire
N° D’ARTICLE MI03132128
N° MFR13604
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 4 po de longueur totale, poignée simple, 0.5000 po de capacité maximale de mâchoire
N° D’ARTICLE MI03132128
N° MFR13604

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Service intensif
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.5000 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
13604A CLÉ D'AJUSTEMENT NOIRE DE 4 PO TÊTE POL
  • L’échelle de mesure sur la tête montre facilement la taille de la fixation
  • Renforcé avec précision et traité contre la corrosion
  • Dépasse les spécifications ANSI en matière de résistance

You May Also Like

Les clients ont également acheté