Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
- Gravité spécifique0.94
Détails
- ApplicationMulti-usage
- Matériau de baseComplexe d’aluminium / Huiles blanches et synthétiques
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium
- Capacité du contenant14 oz
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+450 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Cote NSFH1
- Plage de température0 à +400 °F
- TypeUsage général
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Lubrifiant à graisse complexe en aluminium de type H-1 autorisé par l’USDA
- FMG respecte et dépasse les exigences du CFR Title 21, Section 178.3570 des règlements de la FDA
- Il est spécialement conçu pour être utilisé dans l’industrie de la transformation des aliments où il peut avoir un contact accidentel avec les aliments et formulé pour fonctionner dans une grande variété de conditions d’exploitation
- Le FMG est extrêmement résistant à l’eau et restera en place même après des lavages fréquents
- Ses additifs polymères offrent une résistance adhésive/cohésive pour protéger contre les chocs en cas de charge
- Idéal pour les roulements à rouleaux, à aiguilles, à tourillons et à roulements lisses.\n\n Il est recommandé pour la lubrification des roulements à rouleaux, à aiguilles, à billes, à tourillons et à roulements coulissants dans l'industrie de la transformation et de la manipulation des aliments.