Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen/Grand
Détails
- Pince ou sangle nasale réglableSangle réglable
- Norme de filtrationN95
- Approbation du NIOSHTC-84A-0327
- Nombre de sangles2
- Normes respectéesNIOSH 42 CFR 84
- TypeMasque respiratoire jetable
- CUP_NON092311220956
- Type de vannePas de soupape d’expiration
Aperçu
- 100 % sans PVC
- La coquille Dura-Mesh® résiste à l’affaissement par la chaleur et l’humidité
- Le pont nasal moulé se scelle facilement sans bande de nez en métal
- Le masque est naturellement profilé sans points de pression
- Deux sangles de série
- Doublure Softspun® pour un confort et une durabilité accrus
- Coussin nasal en mousse souple
- Conforme aux normes de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la norme ANSI/ISEA 110-2003 Section 7.11.1
- 20 par boîte, 12 boîtes par caisse