Motion
RF06B-3R100

TSUBAKI (UST)
RF06B-3R100

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03141245
N° MFRRF06B-3R100
Prix86.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RF06B-3R100

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03141245
N° MFRRF06B-3R100
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
Prix86.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06B /3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.225 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.323 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Hauteur de la plaque
    0.323 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.250 po
  • Largeur du rouleau
    0.225 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039189547
  • Capacité de charge utile
    1097 lb

Aperçu

Description du fabricant
RF06B-3 ROBINET RIVETÉ 100FT