Motion
14110393
Respirateur contre les particules Saf-T-Fit Plus - Filtration standard N95 , petit
N° D’ARTICLE MI03141990
N° MFR14110393
Prix71.18 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur contre les particules Saf-T-Fit Plus - Filtration standard N95 , petit
N° D’ARTICLE MI03141990
N° MFR14110393
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
Prix71.18 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Norme de filtration
    N95
  • Comprend
    Joint d’étanchéité du nez
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-3745
  • Série
    Saf-T-Fit Plus
  • Normes respectées
    CSA Z95.4-9, NIOSH 42 CFR 84, OSHA 1910.134
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    40025409006
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
14110393 FACEPC SM-N95 AVEC JOINT DE FLÈCHE&VLV
  • Plusieurs options de tailles pour une vaste gamme et un ajustement amélioré
  • Conception de coupelle moulée
  • Offert avec ou sans valve
  • Intègre un filtre résistant à l’humidité
  • Faible résistance respiratoire
  • Conception légère
  • Courroies de suspension durables
  • La pince nasale est codée par couleur pour une reconnaissance visible de la taille
  • Emballé pour maintenir l’intégrité du produit dans l’environnement de travail
  • Applications suggérées : brasage, opérations poussiéreuses, meulage, ponçage, soudure, balayage, coupe au chalumeau, coulage de métal, soudage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté