Spécifications
Dimensions
- TailleMoyen/Grand
Détails
- Norme de filtrationN95
- ComprendJoint d’étanchéité du nez
- Approbation du NIOSHTC-84A-3745
- SérieSaf-T-Fit Plus
- Normes respectéesCSA Z95.4-9, NIOSH 42 CFR 84, OSHA 1910.134
- TypeRespirateur jetable à demi-masque
- CUP_NON40025409013
- Type de vanneSoupape d’expiration
Aperçu
- Plusieurs options de tailles pour une vaste gamme et un ajustement amélioré
- Conception de coupelle moulée
- Offert avec ou sans valve
- Intègre un filtre résistant à l’humidité
- Faible résistance respiratoire
- Conception légère
- Courroies de suspension durables
- La pince nasale est codée par couleur pour une reconnaissance visible de la taille
- Emballé pour maintenir l’intégrité du produit dans l’environnement de travail
- Applications suggérées : brasage, opérations poussiéreuses, meulage, ponçage, soudure, balayage, coupe au chalumeau, coulage de métal, soudage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire