Motion
14110395
Respirateur contre les particules Saf-T-Fit Plus - Filtration standard N95 , très grand
N° D’ARTICLE MI03141993
N° MFR14110395
Prix6.26 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Respirateur contre les particules Saf-T-Fit Plus - Filtration standard N95 , très grand
N° D’ARTICLE MI03141993
N° MFR14110395

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.26 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Très grand

Détails

  • Norme de filtration
    N95
  • Comprend
    Joint d’étanchéité du nez
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-3745
  • Série
    Saf-T-Fit Plus
  • Normes respectées
    CSA Z95.4-9, NIOSH 42 CFR 84, OSHA 1910.134
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    40025409020
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
14110395 FACEPC XL-N95 AVEC JOINT DE FLÈCHE&VLV
  • Plusieurs options de tailles pour une vaste gamme et un ajustement amélioré
  • Conception de coupelle moulée
  • Offert avec ou sans valve
  • Intègre un filtre résistant à l’humidité
  • Faible résistance respiratoire
  • Conception légère
  • Courroies de suspension durables
  • La pince nasale est codée par couleur pour une reconnaissance visible de la taille
  • Emballé pour maintenir l’intégrité du produit dans l’environnement de travail
  • Applications suggérées : brasage, opérations poussiéreuses, meulage, ponçage, soudure, balayage, coupe au chalumeau, coulage de métal, soudage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté