Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Détails supplémentairesPoignet de sécurité, sangle aux jointures
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- DemandesUsage général
- Matériau arrièreCoton
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurVert/Rose
- Description de la constructionÉpaule fendue en cuir, manchette de sécurité caoutchoutée de 2.5 po
- Type de poignetSécurité
- DescriptionGants de travail à paume en cuir refendu Valeur concurrentielle de catégorie C, cuir refendu, manchette de sécurité caoutchoutée de 2.5 po
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Type de mainPaire
- Grade cuirClasse économique
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Caractéristiques de la paumeRésistant à l’abrasion, résistant aux perforations
- Type de protectionProtection générale
- Série1230
- Style de pouceAile
Aperçu
- Qualité économique pour les travaux plus légers
- Dos en tissu, manchette de sécurité caoutchoutée 2-1/2”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire