Spécifications
Dimensions
- Plage de mesure maximale200 pi
Détails
- Précision±1/4 po à 100 pi
- Type de niveauManuel
- Agrandissement20 x
Aperçu
- Grossissement de 20x pour une portée de 200'+
- ±1/4 po par 100 pi de précision
- Cercle horizontal à 360 degrés avec échelle vernier pour mesurer avec précision les angles horizontaux
- La base de mise à niveau robuste est rapide et facile à installer et à mettre à niveau
- Flacon de mise à niveau protégé pour une durabilité sur le chantier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire