Motion
D24000

DEWALT
D24000

Scie circulaire sans fil à poignée supérieure - 10 po de diamètre de lame
N° D’ARTICLE MI03149408
N° MFRD24000
Prix1,212.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D24000

Scie circulaire sans fil à poignée supérieure - 10 po de diamètre de lame
N° D’ARTICLE MI03149408
N° MFRD24000
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
Prix1,212.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Profondeur de coupe
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    34 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Côté lame
    Droite
  • Conduites de liquide de refroidissement
    Conduites de liquide de refroidissement non incluses
  • Caractéristiques et avantages
    • Capacité de coupe pour couper en déchirure de 25 po ou 28 po avec un plongeon, et couper des carreaux de 18 po x 18 po en diagonale• Scie la plus légère de sa catégorie à 69 lb, permettant à une personne de le transporter sur le chantier• L’indicateur de ligne de coupe et les rouleaux en acier inoxydable offrent une stabilité, coupe précise à moins de 1/32 po sur 18 po coupes Moteur puissant de 1.5 HP coupe à travers la porcelaine dense, céramique, granite, marbre, tuiles de verre• Le cadre et le bras en aluminium rigide sont conçus pour durer sur le chantier et maintiennent l’alignement de la lame et du chariot• Les rallonges latérales et arrière dirigent l’eau vers l’intérieur de la baignoire, garder l’espace de travail et les zones environnantes propres• Possibilité d’ajuster l’alimentation en eau de la pompe et les buses au niveau de la lame afin de minimiser la pulvérisation d’eau• biseautage intégré pour effectuer rapidement des coupes en angle jusqu’à 45°• Rangement intégré pratique pour l’extension latérale, guide d’onglet, clé à lame et clé hexagonale
  • Comprend
    Support
  • Coupe de métal
    Pas de coupe de métal
  • Puissance nominale
    15 A
  • Style de scie
    Poignée supérieure
  • CUP_NON
    028877414294
  • Plongée dans les vers
    Entraînement à vis sans fin non inclus

Aperçu

Description du fabricant
D24000 SCIE À 10 WET CARREAUX ROBUSTE
  • Capacité de coupe pour découper des carreaux de 25 po ou 28 po avec un plongeon et couper des carreaux de 18 po x 18 po en diagonale
  • Scie la plus légère de sa catégorie à 69 lb, permettant à une personne de la transporter sur le chantier
  • L’indicateur de ligne de coupe et les rouleaux en acier inoxydable offrent une coupe stable et précise à moins de 1/32 po sur 18 po Coupes Moteur puissant de 1.5 HP Coupe à travers les carreaux denses en porcelaine, céramique, granite, marbre et verre
  • Le cadre et le bras rigides en aluminium sont conçus pour durer sur le chantier et maintiennent l’alignement de la lame et du chariot
  • Les rallonges latérales et arrière dirigent l’eau vers la baignoire, gardant l’espace de travail et les zones environnantes propres
  • Possibilité de régler l'alimentation en eau de la pompe et les buses à la lame afin de minimiser la pulvérisation d'eau
  • Biseautage intégré pour effectuer rapidement des coupes en angle jusqu’à 45°
  • Rangement intégré pratique pour rallonge latérale, guide d’onglet, clé à lame et clé hexagonale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté