Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur23 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSB 22208 W33 TSS VA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166110987
- Température de fonctionnement maximale450° F
- Rpm max.6000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +450 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau du rouleau52100 Acier de roulement
- Type de jointTempérature élevée
- Série222
- CUP_NON726166110987
Aperçu
- Roulement sphérique série 22200
- Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
- Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
- Joint haute température des deux côtés
- Graisse haute température
- Dégagement interne standard