Motion
ETP-22

ZERO MAX
ETP-22

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 22 mm, DI 32 mm
N° D’ARTICLE MI03160836
N° MFRETP-22
Prix222.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-22

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 22 mm, DI 32 mm
N° D’ARTICLE MI03160836
N° MFRETP-22
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
Prix222.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    2765 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE ETP 22MM