Motion
RUBAN DE PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE 02893 SCOTCH 256 BLANC 1/2 PO X60YD

3M
02893 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1/2 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI03162063
N° MFR02893 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02893 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1/2 po de large, 6.7 mil d’épaisseur, blanc
N° D’ARTICLE MI03162063
N° MFR02893 SCOTCH PRINTABLE FLATBACK PAPER TAPE 256 WHITE 1/2"X60YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.242 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 oz-po (acier)
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70002231101
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200028939
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200028939

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER À ENDOS PLAT IMPRIMABLE SCOTCH 02893
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Imprime avec des encres flexographiques standard et est également facile à marquer avec des stylos à bille, des stylos à pointe de feutre, des crayons et des étampes en caoutchouc
  • L’adhésif sensible à la pression en caoutchouc naturel adhère à une grande variété de surfaces en papier, en pellicule, en tissu et en laine
  • L’endos en papier épais à endos plat crée des lignes de peinture nettes lorsqu’il est utilisé à des fins de masquage
  • L’endos détachable facile assure une manipulation et une application du ruban sans tracas