Motion
03021 RUBAN EN TOILE DE VERRE THERMODURABLE 365 BLANC 3"X60YD , 8.3 MIL

3M
03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL

3M™ Ruban thermodurcissable pour toile de verre 365, blanc, 3 po x 60 vg, 8.3 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162076
N° MFR03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL

3M™ Ruban thermodurcissable pour toile de verre 365, blanc, 3 po x 60 vg, 8.3 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162076
N° MFR03021 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 3"X60YD 8.3 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    139 po
  • Épaisseur
    8.3 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    52 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00021200030215
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200030215
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200030215
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +450 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • CUP_NON
    00021200030215
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN THERMODURCISSABLE EN TISSU DE VERRE 03021
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.