Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 03227  463 TRANSPARENT 1/2 PO X60YD  2.0 MIL

3M
03227 ADHESIVE TRANSFER TAPE 463 CLEAR 1/2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 463, transparent, 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162169
N° MFR03227 ADHESIVE TRANSFER TAPE 463 CLEAR 1/2"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03227 ADHESIVE TRANSFER TAPE 463 CLEAR 1/2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 463, transparent, 1/2 po x 60 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162169
N° MFR03227 ADHESIVE TRANSFER TAPE 463 CLEAR 1/2"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.002 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200032271
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • CUP_NON
    00021200032271

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 03227 TRANSPARENT 463
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhérence moyenne et excellente adhérence et résistance à l’adhérence à la plupart des stocks de papier
  • Adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables comme les métaux, le verre, le bois, les peintures et les plastiques à haute énergie de surface
  • 3M™ Adhésif 400 lie au contact