Motion
RÉPARATION DE GRANDS TROUS HAUTE RÉSISTANCE 7100203792 3M , 32 OZ, LHR-32-BB

3M
7100203792 3M HIGH STRENGTH LARGE HOLE REPAIR, 32 OZ, LHR-32-BB

3M™ Réparation de grands trous haute résistance, 32 oz, LHR-32-BB
N° D’ARTICLE MI03162177
N° MFR7100203792 3M HIGH STRENGTH LARGE HOLE REPAIR, 32 OZ, LHR-32-BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203792 3M HIGH STRENGTH LARGE HOLE REPAIR, 32 OZ, LHR-32-BB

3M™ Réparation de grands trous haute résistance, 32 oz, LHR-32-BB
N° D’ARTICLE MI03162177
N° MFR7100203792 3M HIGH STRENGTH LARGE HOLE REPAIR, 32 OZ, LHR-32-BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.118 lb

Aperçu

Description du fabricant
GRAND TROU HAUTE RÉSISTANCE 7100203792 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • REND LES RÉPARATIONS 5X FASTER que le plâtre à reboucher en vinyle traditionnel
  • TROUS DE RÉPARATION 3” – 5” po de diamètre
  • POUR LES RÉPARATIONS INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES lorsque scellées avec de la peinture extérieure
  • RÉPARER LES ZONES ENDOMMAGÉES sur les murs et les plafonds
  • IDÉAL POUR réparer les grands trous, les fissures et les surfaces endommagées dans les cloisons sèches, le plâtre, le stucco, le béton et le bois
  • FIBRE RENFORCÉE pour plus de résistance
  • AUCUN RÉTRACTEMENT, aucune fissure ou aucun affaissement
  • FACILE À SABLER après l’application
  • LÉGÈRE EN POIDS, forte en force
  • TENUE FORT pour des réparations durables
  • Pour les trous nécessitant un support mural supplémentaire, utiliser avec les plaques de réparation 3M™