Motion
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 03310  4508 NOIR 1/4 PO X36YD

3M
03310 VINYL FOAM TAPE 4508 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4508, noir, 1/4 po x 36 vg, 125 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162201
N° MFR03310 VINYL FOAM TAPE 4508 BLACK 1/4"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03310 VINYL FOAM TAPE 4508 BLACK 1/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4508, noir, 1/4 po x 36 vg, 125 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162201
N° MFR03310 VINYL FOAM TAPE 4508 BLACK 1/4"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse haute densité noire à alvéoles fermées de 0.125 po (3.2 mm) d’épaisseur aide à protéger contre la poussière, la lumière et l’humidité • L’adhésif acrylique durable sur un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV • Conçu pour les applications exigeantes de joints, d’amortissement, d’isolation et d’étanchéité • Propriétés conformables permettant de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières • Conçu pour éviter l’étirement tout en laissant la doublure en place
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033100
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 03310 NOIR 4508
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support en mousse haute densité à alvéoles fermées noire de 0.125 po (3.2 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières
  • Conçu pour éviter les étirements tout en laissant la doublure en place