Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03392  4004 BLANC CASSÉ 1/2 POX18YD  1/4 PO

3M
03392 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/2"X18YD 1/4"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162253
N° MFR03392 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/2"X18YD 1/4"
Prix160.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03392 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/2"X18YD 1/4"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162253
N° MFR03392 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 1/2"X18YD 1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Hauteur totale
    250 mm
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    90 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Uréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033926
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200033926

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03392
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, support en mousse d’uréthane semi-rigide à alvéoles ouvertes de 0.250 po (6.4 mm)
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants