Spécifications
Dimensions
- Longueur72 verges
- Largeur1 po
Détails
- Résistance à l’adhérence36 oz/po
- Matériau adhésifCaoutchouc
- Matériau de supportPVC
- CouleurRouge
- Numéro CUP du fabricant00021200034732
- MatérielCUP
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Série616
- FormeBande continue
- Normes respectéesASM-T D3652, D3330, D3759
- CUP_NON00021200034732
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Support de pellicule UPVC rouge rubis pour permettre un positionnement précis
- Résiste aux effets des conditions atmosphériques changeantes pour permettre des temps de combustion répétés et prolongés
- Endos à faible étrier pour minimiser les fantômes et fournir une définition plus nette
- Endos sans trou d’épingle pour fournir une opacité continue à la source lumineuse afin de réduire les retouches
- Adhésif ferme et durable qui résiste au ramollissement pour résister au suintement pendant les applications et le stockage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.