Motion
681

3M
681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 25 in/lb Tensile Strength, 1-1/2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03162278
N° MFR681
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 25 in/lb Tensile Strength, 1-1/2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03162278
N° MFR681
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    25 po/lb
  • Épaisseur
    2.4 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    CUP
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    35 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000028668
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200034848
  • Type de produit
    Film UPVC
  • CUP_NON
    00021200034848

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE TRANSPARENTE SCOTCH 03484
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.4 mil (0.061 mm) utilisé pour les applications d’emballage thermorétractable
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité et aux produits chimiques
  • Excellente maniabilité et durabilité
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 175.105 des États-Unis pour le contact indirect avec les aliments
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture