Motion
RUBAN D’ÉPISSURE POUR PELLICULE PHOTO 03766 , NOIR 8422 , 1 PO X72YD , 2.5 MIL

3M
03766 PHOTO FILM SPLICING TAPE 8422 BLACK 1"X72YD 2.5 MIL

3M™ Ruban d’épissure photo-film 8422, noir, 1 po x 72 vg, 2.5 mil, 2.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162311
N° MFR03766 PHOTO FILM SPLICING TAPE 8422 BLACK 1"X72YD 2.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03766 PHOTO FILM SPLICING TAPE 8422 BLACK 1"X72YD 2.5 MIL

3M™ Ruban d’épissure photo-film 8422, noir, 1 po x 72 vg, 2.5 mil, 2.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162311
N° MFR03766 PHOTO FILM SPLICING TAPE 8422 BLACK 1"X72YD 2.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    50 oz-po
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    70006002870
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200037665
  • CUP_NON
    00021200037665

Aperçu

Description du fabricant
03766 RUBAN D’ÉPISSURE PHOTO-FILM 8422
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisé pour épisser la plupart des films photographiques et du traitement Web
  • L’adhésif en caoutchouc agressif adhère rapidement et adhère bien à une variété de films
  • Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques, en particulier ceux que l’on retrouve dans les processus photographiques
  • Reste flexible à -60ºF (-50ºC) et est dimensionnellement stable jusqu’à 300ºF (150ºC)
  • Le noir est opaque à la lumière et fonctionne pour les systèmes avec capteurs automatiques