Motion
7100227670 3M FEUILLES RÉFLÉCHISSANTES FLEXIBLES AVANCÉES DE QUALITÉ INGÉNIEUR 7310,

3M
7100227670 3M ADVANCED FLEXIBLE ENGINEER GRADE REFLECTIVE SHEETING 7310,

3M™ Revêtement réfléchissant de qualité ingénieur flexible avancé 7310, blanc, 30 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI03162320
N° MFR7100227670 3M ADVANCED FLEXIBLE ENGINEER GRADE REFLECTIVE SHEETING 7310,
Prix1,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100227670 3M ADVANCED FLEXIBLE ENGINEER GRADE REFLECTIVE SHEETING 7310,

3M™ Revêtement réfléchissant de qualité ingénieur flexible avancé 7310, blanc, 30 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI03162320
N° MFR7100227670 3M ADVANCED FLEXIBLE ENGINEER GRADE REFLECTIVE SHEETING 7310,
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
Prix1,052.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 oz-po (acier)
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70006004124
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060471524
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00638060471524

Aperçu

Description du fabricant
7100227670 3M FLEXIBLE AVANCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.