Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03917  850 TRANSPARENT 3 PO X72YD  1.9 MIL

3M
03917 POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSPARENT 3"X72YD 1.9 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, transparent, 3 po x 72 vg, 1.9 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162334
N° MFR03917 POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSPARENT 3"X72YD 1.9 MIL
Prix393.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03917 POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSPARENT 3"X72YD 1.9 MIL

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 850, transparent, 3 po x 72 vg, 1.9 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162334
N° MFR03917 POLYESTER FILM TAPE 850 TRANSPARENT 3"X72YD 1.9 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix393.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    28 po
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    42 (Argent) oz/po, 30 (Acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    120 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200039171
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +300 °F
  • CUP_NON
    00021200039171

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 03917 850
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique agressif offre une adhérence rapide et une excellente tenue à long terme dans les applications d’épissure
  • La pellicule de polyester mince et haute résistance répond aux exigences de faible étrier qui n’interfèrent pas avec la plupart des processus de machinerie
  • L’endos en polyester résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion et la manipulation rugueuse
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • Les versions transparentes et argentées répondent à une variété de spécifications aérospatiales
  • Les versions colorées sont très visibles pour les applications où un marquage ou une identification est requis
  • La version transparente résiste aux produits chimiques et aux solvants
  • Faible module, faible dureté Shore A