Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 04861  4004 BLANC CASSÉ 2 POX18YD  1/4 PO

3M
04861 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 2"X18YD 1/4"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4004, Off White, 2 in x 18 yd, 250 mil, 6 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162427
N° MFR04861 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 2"X18YD 1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04861 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 2"X18YD 1/4"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4004, Off White, 2 in x 18 yd, 250 mil, 6 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162427
N° MFR04861 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4004 OFF-WHITE 2"X18YD 1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mm
  • Largeur totale
    2 po
  • Résistance à la traction
    90 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200048616
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200048616

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 04861
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, support en mousse d’uréthane semi-rigide à alvéoles ouvertes de 0.250 po (6.4 mm)
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants