Motion
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 04892  4504 NOIR 2 PO X18YD

3M
04892 VINYL FOAM TAPE 4504 BLACK 2"X18YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4504, noir, 2 po x 18 vg, 250 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162439
N° MFR04892 VINYL FOAM TAPE 4504 BLACK 2"X18YD
Prix455.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04892 VINYL FOAM TAPE 4504 BLACK 2"X18YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4504, noir, 2 po x 18 vg, 250 mil, 6 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162439
N° MFR04892 VINYL FOAM TAPE 4504 BLACK 2"X18YD
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
Prix455.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Hauteur totale
    250 mm
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mm
  • Largeur totale
    2 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    90 psi
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 0.250 po (6.4 mm) d’épaisseur aide à bloquer la poussière, la lumière et l’humidité • L’adhésif acrylique durable sur un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV • Conçu pour les applications exigeantes de joints, d’amortissement, d’amortissement et d’isolation • Propriétés conformables permettant de coller ou de sceller les surfaces courbes ou irrégulières • Conçu pour éviter l’étirement tout en laissant la doublure en place
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200048920
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 04892 NOIR 4504
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir, 6.4 mm ( 0.250 po) d’épaisseur, support en mousse haute densité à alvéoles fermées qui aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières
  • Conçu pour éviter les étirements tout en laissant la doublure en place