Motion
RUBAN DE FIXATION AUTOMOBILE 06378 GRIS 7/8 POX20YD , 30 MIL

3M
06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL

3M™ Ruban de fixation automobile 06378, gris, 0.76 mm, 7/8 po x 20 vg, 12 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03162532
N° MFR06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL

3M™ Ruban de fixation automobile 06378, gris, 0.76 mm, 7/8 po x 20 vg, 12 rouleau/caisse
N° D’ARTICLE MI03162532
N° MFR06378 AUTOMOTIVE ATTACHMENT TAPE GRAY 7/8"X20YD 30 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 verges
  • Longueur totale
    20 verges
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Épaisseur
    0.03 po
  • Largeur
    7/8 po

Détails

  • Application
    Fixation d’emblèmes/plaques signalétiques/badges et autres moulures et garnitures légères
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200063787
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200063787

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE FIXATION AUTOMOBILE GRIS 06378
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban mince de 0,76 mm donne une apparence de chasse simplifiée pour les moulures et garnitures automobiles légères
  • Adhésif acrylique pour une adhésion très pelable et transparente
  • Adhère bien aux systèmes de peinture traditionnels
  • Offre un excellent mouillage sur toute la largeur 7/8” pour une adhérence fiable aux pièces plus larges
  • La mousse acrylique grise à alvéoles fermées offre résistance et conformabilité
  • Promoteur d’adhésion recommandé pour l’adhésion du ruban aux pièces sur les pièces en plastique