Motion
PAPIER DE MASQUAGE GRIS ACIER SCOTCH 06506  6 PO X1000 PI

3M
06506 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 6"X1000'

Scotch® Papier de masquage - 1000 pi de long, 6 po de large, 2.8 mil d’épaisseur, gris
N° D’ARTICLE MI03162541
N° MFR06506 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 6"X1000'
Prix78.30 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06506 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 6"X1000'

Scotch® Papier de masquage - 1000 pi de long, 6 po de large, 2.8 mil d’épaisseur, gris
N° D’ARTICLE MI03162541
N° MFR06506 SCOTCH STEEL GRAY MASKING PAPER 6"X1000'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.30 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Épaisseur
    2.8 mil
  • Poids
    5.4 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Application
    Préparation de la peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    60455035463
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200065064
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00021200065064

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER DE MASQUAGE GRIS ACIER SCOTCH 06506
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec les rubans de masquage 3M et l’équipement de masquage 3M
  • Flexible et flexible pour couvrir les surfaces irrégulières et augmenter la productivité
  • Spécialement traité pour résister à l’infiltration des solvants, des laques et des émaux
  • Résistant à la chaleur – une feuille peut résister à un cycle de cuisson de 400°F pendant 1 heure
  • Assez mince pour un fonctionnement efficace dans les cônes de tablier et les masqueurs