Motion
RUBAN TRANSPARENT 07022 HIGHLAND 5910 TRANSPARENT 3/8 PO X2592 PO

3M
07022 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 3/8"X2592"

Ruban d’emballage pour service léger 3M™ transparent haute conformité 5910 , 3/8 po x 2592 po, 96 par caisse, emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI03162594
N° MFR07022 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 3/8"X2592"
Prix7.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07022 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 3/8"X2592"

Ruban d’emballage pour service léger 3M™ transparent haute conformité 5910 , 3/8 po x 2592 po, 96 par caisse, emballé individuellement
N° D’ARTICLE MI03162594
N° MFR07022 HIGHLAND TRANSPARENT TAPE 5910 CLEAR 3/8"X2592"
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
Prix7.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2592 po
  • Résistance à la traction
    18 po/lb
  • Épaisseur
    2 mil
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Manuel
  • Allongement à la pause
    90 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70016028014
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200070228
  • CUP_NON
    00021200070228

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT 07022 HIGHLAND 5910
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2 mil (0.051 mm) utilisé pour les applications d’emballage générales
  • Le matériau de support en polypropylène a une épaisseur de 1.2 mil (0.030 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Bonne manipulation, facile à déchirer, grande clarté et longue durée de vie
  • Le matériau de support en polypropylène offre transparence, conformabilité et flexibilité