Motion
14084 RUBAN D'ÉVENT 394 BLANC 1 PO X36YD  4.0 MIL

3M
14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL

3M™ Ruban pour bouche d’air 394, blanc, 1 po x 36 vg, 4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162695
N° MFR14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL

3M™ Ruban pour bouche d’air 394, blanc, 1 po x 36 vg, 4 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162695
N° MFR14084 VENT TAPE 394 WHITE 1"X36YD 4.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    6 po
  • Épaisseur
    4 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    12 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Tissu non tissé
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    18 %
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200140846
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200140846
  • Série
    394
  • CUP_NON
    00021200140846

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉVENT 14084 BLANC 394
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend un endos poreux non tissé unique qui a une grande perméabilité à l’air et aux gaz
  • Répond à la plupart des exigences de dégazage pour les processus d’isolation en mousse sur place
  • L’adhésif sensible à la pression résiste à une grande variété de surfaces
  • Couramment utilisé pour la ventilation des gaz de sortie dans la fabrication d’appareils