Motion
14390 RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 666 KUT TRANSPARENT 1/2"X72YD , 3.8 MIL

3M
14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 666, transparent, 1/2 po x 72 vg, 3.8 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162698
N° MFR14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 666, transparent, 1/2 po x 72 vg, 3.8 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162698
N° MFR14390 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 666 CLEAR KUT 1/2"X72YD 3.8 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 (face - acier) oz-po, 25 (arrière - acier) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200143908
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +125 °F
  • CUP_NON
    00021200143908

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 14390
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend l’adhésif repositionnable 1070 sur le côté de la face
  • Idéal pour le montage temporaire de matériaux légers
  • Adhésif à prise moyenne 400 qui tient bien sur de nombreuses surfaces
  • Fonctionne à des températures aussi basses que -60°F/-51°C et aussi élevées que 125°F/52°C
  • La construction complète en plastique offre une fonction de coupe de fil chaud pour les emballages en plastique
  • Comprend une doublure antiadhésive en polyéthylène blanc de 3 mil