Motion
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 14536  9415PC TRANSLUCIDE 1/2 POX72YD  2.0 MIL

3M
14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 9415PC, transparent, 1/2 po x 72 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162705
N° MFR14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL

3M™ Ruban amovible repositionnable 9415PC, transparent, 1/2 po x 72 vg, 2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162705
N° MFR14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    3 (dos) oz-po, 50 (face) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200145360
  • CUP_NON
    00021200145360

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 14536
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif repositionnable amovible sur le côté doublure; adhésif à prise moyenne sur le côté face
  • L’adhésif permanent sur le côté de la face peut résister à des températures aussi basses que -20ºF (-29ºC) et aussi élevées que 158ºF (70ºC).
  • Fonctionne sur une variété de substrats ou de matériaux pour un montage temporaire
  • Le support de film PET offre une stabilité différentielle et une meilleure maniabilité pour le laminage et la découpe