Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 14557  4052 NOIR 1 PO X72YD  1/32 PO

3M
14557 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4052 BLACK 1"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Noir
N° D’ARTICLE MI03162708
N° MFR14557 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4052 BLACK 1"X72YD 1/32"
Prix315.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14557 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4052 BLACK 1"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Noir
N° D’ARTICLE MI03162708
N° MFR14557 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4052 BLACK 1"X72YD 1/32"
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
Prix315.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    225 psi
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Uréthane
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200145575
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200145575

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 14557
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes de 0.031 po (0.8 mm) noir
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations