Motion
17057 RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE FACE ADHÉSIVE 4026 NATUREL 1 PO X36YD , 1/16 PO

3M
17057 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 1"X36YD 1/16"

3M™ Ruban en mousse d’uréthane à double revêtement 4026, naturel, 1 po x 36 vg, 62 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162769
N° MFR17057 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 1"X36YD 1/16"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17057 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 1"X36YD 1/16"

3M™ Ruban en mousse d’uréthane à double revêtement 4026, naturel, 1 po x 36 vg, 62 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162769
N° MFR17057 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 1"X36YD 1/16"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Résistance à la traction
    180 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200170577
  • Matériel
    Mousse d’uréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • Série
    4026
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    MPA-T D3652
  • CUP_NON
    00021200170577

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 17057
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 1.6 mm ( 0.0625 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations