Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19325 DOUBLE DOUBLURE 7965MP TRANSPARENT 24"X36"5.0 MIL

3M
19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7965MP, transparent, 24 po x 36 po, 5 mil, 100 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI03162859
N° MFR19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ double revêtement 7965MP, transparent, 24 po x 36 po, 5 mil, 100 feuilles par caisse
N° D’ARTICLE MI03162859
N° MFR19325 ADHESIVE TRANSFER TAPE DOUBLE LINERED 7965MP CLEAR 24"X36"5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    5.2 mil
  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    115 (aluminium) oz-po, 181 (acier inoxydable) oz-po, 65 (polycarbonate) oz-po, 67 (acrylique) oz-po, 68 (ABS) oz-po, 69 (PVC) oz-po, 92 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro de stock du fabricant
    7000050062
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200193250
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    50021200193250

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF DOUBLE 19325
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 5 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • Les doublures plates PCK de 4.2 mil et 6.2 mil éliminent pratiquement tout froissement, gondolement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • Idéal pour les applications de coupe au baiser et de découpe sélective