Motion
19917 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 1386 CRÈME 1 PINTE

3M
19917 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 1386 CREAM 1 QT

Adhésifs structurels en une partie Scotch-Weld™ - Emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 1 à +350°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03162871
N° MFR19917 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 1386 CREAM 1 QT
Prix651.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19917 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 1386 CREAM 1 QT

Adhésifs structurels en une partie Scotch-Weld™ - Emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 1 à +350°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03162871
N° MFR19917 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 1386 CREAM 1 QT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix651.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    2500 à +74°F (MMM-A-132/MIL-A-8623) psi, 5500 à +74°F (moyenne) psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    1 à +350°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200199172
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200199172

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 19917
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Propriétés exceptionnellement élevées à des températures de service de -70ºF à 250ºF (-57ºC à 121ºC)
  • Résistance à l’impact, au pelage et à la liaison plus élevée que de nombreux adhésifs à base d’époxy
  • Application facile par revêtement de couteau, truelle, rouleau, pompe et méthodes d’injection à haute pression
  • Excellente rétention de la force après le vieillissement dans des environnements typiques
  • Test d’inflammabilité par UL94 HB
  • Large fenêtre de processus pour le durcissement : 300°F à 450°F (150°C à 232°C)