Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 23051 ATG 987 0.50 PO X60YD  2.0 MIL

3M
23051 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.50"X60YD 2.0 MIL

3M™ Ruban de transfert adhésif ATG 987, transparent, 1/2 po x 60 vg, 1.7 mil, 12 rouleaux par carton, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162907
N° MFR23051 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.50"X60YD 2.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23051 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.50"X60YD 2.0 MIL

3M™ Ruban de transfert adhésif ATG 987, transparent, 1/2 po x 60 vg, 1.7 mil, 12 rouleaux par carton, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162907
N° MFR23051 ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 987 0.50"X60YD 2.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.0017 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.0035 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    20 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200230516
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200230516

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 23051 ATG 987
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Obligations au contact des stocks de papier et autres matériaux légers
  • Adhésif transparent idéal pour l’assemblage d’impressions, l’artisanat en papier et les applications d’encadrement
  • Offre une bonne résistance aux solvants, à l’humidité, à l’humidité et aux rayons UV
  • Adhère bien aux surfaces lisses et modérément texturées
  • S’adapte facilement aux courbes et aux contours