Motion
63642502581

NORTON ABRASIVES
63642502581

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03163098
N° MFR63642502581
Prix5.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502581

Roue à rabat montée sur métal – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI03163098
N° MFR63642502581

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 63642502581 est une meule à lamelles montée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium dans un grain de 80 , une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 1 pouce, une largeur de meule de 1 pouce et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, ce qui la rend idéale pour l’ébavurage, le mélange et la préparation de surface à haute vitesse.
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502581

Aperçu

Description du fabricant
63642502581 1 X 1 X 1/4 80 GRIT A/O