Motion
RUBAN DE PELLICULE 26672 PTFE 5480 GRIS 14 PO X36YD

3M
26672 PTFE FILM TAPE 5480 GRAY 14"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5480, gris, 14 po x 36 vg, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163559
N° MFR26672 PTFE FILM TAPE 5480 GRAY 14"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26672 PTFE FILM TAPE 5480 GRAY 14"X36YD

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5480, gris, 14 po x 36 vg, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03163559
N° MFR26672 PTFE FILM TAPE 5480 GRAY 14"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    3.7 mil
  • Poids
    5 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Joint d’étanchéité de tuyau
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de stock du fabricant
    70006209368
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200266720
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200266720

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 26672 PTFE 5480 GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • Large plage de températures pour la performance sur les machines et équipements chauffés
  • Les rubans de pellicule PTFE 3M™ saupoudrés sont plus conformables que les rubans de pellicule PTFE extrudés typiques
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles